B5 ノート ニーモシネ 8mm横罫

B5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 - マルマンB5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 - マルマンB5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 - マルマンB5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 - マルマンB5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 - マルマンB5 ノート ニーモシネ 8mm横罫 - マルマン

『書くこと、考えることが仕事を創造的にする→』
情報の整理と振り返りがしやすい、マージン罫。
・情報の見出しが書きやすく、振り返りがしやすい、マージン罫。
・読みやすい、ゆったりとした8mmの罫幅。
・リング製本なので、フラットに折り返しができる。
・書きやすさを追求した、オリジナル筆記用紙。

仕様●ツインワイヤOKサイズB5質量(g)380本体寸法(mm)縦252×横192×厚10寸法(縦×横)(mm)本文:252×179罫線8mm横罫マージン付内容量1冊(80枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15825288N174
680
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする