A6 ノート ニーモシネ 7mm横罫

A6 ノート ニーモシネ 7mm横罫 - マルマンA6 ノート ニーモシネ 7mm横罫 - マルマンA6 ノート ニーモシネ 7mm横罫 - マルマンA6 ノート ニーモシネ 7mm横罫 - マルマンA6 ノート ニーモシネ 7mm横罫 - マルマンA6 ノート ニーモシネ 7mm横罫 - マルマン

『書くこと、考えることが仕事を創造的にする→』
書きながら情報を整理できる、ニーモシネを代表する罫線。
・書いた内容がスッキリ見える7mm幅の横罫。
・場所を選ばず書き込める、片手サイズ。
・ページを2分割する太い罫線と上下のメモリで、情報が整理しやすい。
・タイトルを明記し、切り離してファイリングできる。

仕様●ツインワイヤOKサイズA6質量(g)130本体寸法(mm)縦148×横114×厚10寸法(縦×横)(mm)本文:148×105罫線特殊メモリ入7mm罫内容量1冊(80枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15825297N176
500
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする