曜日別特売

カスタマイズ オープンリングノート 表紙 A6

カスタマイズ オープンリングノート 表紙 A6 - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート 表紙 A6 - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート 表紙 A6 - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート 表紙 A6 - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート 表紙 A6 - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート 表紙 A6 - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート 表紙 A6 - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート 表紙 A6 - リヒトラブ

選んで作る”自分のノート”お好きなアイテムを選んでオリジナルノートが作れる、カスタマイズオープンリングノートです。組み合わせ自由でオリジナルノートを作れる表紙11種+とじ具4色の中からお好きな組み合わせを選べます。お気に入りの組み合わせを見つけましょう!おもて・うらで色を変えて選択できる表紙を1枚ずつ選べるので、おもて・うらそれぞれ違う色にすることができます。注意事項カスタマイズオープンリングノートはパーツを組み合わせて1冊のノートになります。
本商品の「表紙」の他に「リング」、「リーフ」、「アクセサリー」を合わせてお買い求めください。
本商品は「表紙」が1枚のみの販売となります。ノート作成には2枚必要となります。

材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.85mm)規格A6本体寸法(mm):幅×奥行×高さ106×1×150本体質量(g)13内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15826530N2920-1オフホワイト
100
99
109(税込)
5日以内出荷
返品不可
15826539N2920-3コーラルレッド
100
99
109(税込)
5日以内出荷
返品不可
15826548N2920-10パープル
100
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
15826557N2920-11スレートブルー
100
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
15826566N2920-12ピンク
100
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
15826575N2920-17マスタード
100
99
109(税込)
5日以内出荷
返品不可
15826591N2920-19ライトグリーン
100
99
109(税込)
5日以内出荷
返品不可
15826600N2920-22オリーブ
100
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
15826609N2920-23ブルーグレー
100
99
109(税込)
5日以内出荷
返品不可
15826618N2920-28ティールグリーン
100
99
109(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする