N2920-3 カスタマイズ オープンリングノート 表紙 A6 リヒトラブ 15826539

カスタマイズ オープンリングノート 表紙 A6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色コーラルレッド
内容量1枚注文コード15826539品番N2920-3
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
¥99

選んで作る”自分のノート”お好きなアイテムを選んでオリジナルノートが作れる、カスタマイズオープンリングノートです。組み合わせ自由でオリジナルノートを作れる表紙11種+とじ具4色の中からお好きな組み合わせを選べます。お気に入りの組み合わせを見つけましょう!おもて・うらで色を変えて選択できる表紙を1枚ずつ選べるので、おもて・うらそれぞれ違う色にすることができます。注意事項カスタマイズオープンリングノートはパーツを組み合わせて1冊のノートになります。
本商品の「表紙」の他に「リング」、「リーフ」、「アクセサリー」を合わせてお買い求めください。
本商品は「表紙」が1枚のみの販売となります。ノート作成には2枚必要となります。

色
コーラルレッド
材質
本体/ポリプロピレン(生地厚0.85mm)
規格
A6
本体寸法(mm)
:幅×奥行×高さ106×1×150
本体質量(g)
13

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする