ADVANTEC
ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ
エアサンプラー用として、特に開発した者で、捕集効率が高い製品です。
大気中の浮遊粒子状物質の捕集(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、濃度測定、組成分析に適しています。
厚さ(mm)
0.38
最高使用温度(℃)
500
質量(g/m
2
)
95
保留粒子径(μm)
0.6
圧力損失(kPa)
0.3
注意
●※濾水時間・・・9.6cm^2の濾紙面積において、1,000mL、20℃の無粒子水を差圧39kPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速18cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15814228
36321013
1箱(100枚)
13
64-1190-80
¥
4,870
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
33日以内出荷
15814237
36321016
1箱(100枚)
16
64-1190-81
¥
4,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
33日以内出荷
15814246
36321024
1箱(100枚)
24
64-1190-82
¥
5,230
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
33日以内出荷
15814255
36321026
1箱(100枚)
26
64-1190-83
¥
5,960
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
33日以内出荷
15814271
36321031
1箱(100枚)
31
64-1190-84
¥
7,380
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
33日以内出荷
15814280
36321040
1箱(100枚)
40
64-1190-85
¥
7,950
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
33日以内出荷
15814289
36321042
1箱(100枚)
42
64-1190-86
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
33日以内出荷
15814298
36321060
1箱(100枚)
60
64-1190-87
¥
15,330
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15814307
36321080
1箱(100枚)
80
64-1190-89
¥
20,150
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
15814316
36321100
1箱(100枚)
100
64-1190-90
¥
27,510
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15814325
36321125
1箱(100枚)
125
64-1190-91
¥
42,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
33日以内出荷
15814341
36321127
1箱(100枚)
127
64-1190-92
¥
59,360
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
33日以内出荷
15814350
36321150
1箱(100枚)
150
64-1190-93
¥
59,360
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
33日以内出荷
15814359
36321250
1箱(100枚)
250
64-1190-94
¥
136,910
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
33日以内出荷
15814368
36322293
1箱(50枚)
293(濾紙中央に60の穴)
64-1190-95
¥
73,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。