ADVANTEC
ガラス濾紙 GB-140シリーズ
沈殿物保持性に優れています。
排水中の懸濁物質(SS)の測定などに用いられます。
厚さ(mm)
0.56
最高使用温度(℃)
500
質量(g/m
2
)
140
保留粒子径(μm)
0.4
圧力損失(kPa)
1.11
注意
●※濾水時間・・・9.6cm^2の濾紙面積において、1,000mL、20℃の無粒子水を差圧39kPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速18cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15814377
36361014
1箱(100枚)
14
64-1190-97
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
43日以内出荷
15814386
36361021
1箱(100枚)
21
64-1190-98
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15814395
36361024
1箱(100枚)
24
64-1190-99
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
33日以内出荷
15814411
36361026
1箱(100枚)
26
64-1191-01
¥
3,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
33日以内出荷
15814420
36361037
1箱(100枚)
37
64-1191-02
¥
5,260
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
34日以内出荷
15814429
36361045
1箱(100枚)
45
64-1191-03
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15814438
36361125
1箱(100枚)
125
64-1191-04
¥
25,890
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15814447
36361293
1箱(50枚)
293
64-1191-05
¥
63,220
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。