ADVANTEC
ガラス濾紙 GF-75シリーズ
ガラス濾紙の中で、最も高い粒子補足性能を持つ製品です。
微細粒子の捕集用として用いられます。
液体シンチレーション計測用に用いられます。
厚さ(mm)
0.35
最高使用温度(℃)
500
質量(g/m
2
)
75
保留粒子径(μm)
0.3
圧力損失(kPa)
1.67
注意
●※濾水時間・・・9.6cm^2の濾紙面積において、1,000mL、20℃の無粒子水を差圧39kPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速18cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15814840
36461019
1箱(100枚)
19
64-1191-52
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15814849
36461021
1箱(100枚)
21
64-1191-53
¥
5,790
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
33日以内出荷
15814858
36461024
1箱(100枚)
24
64-1191-54
¥
5,790
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
15814867
36461026
1箱(100枚)
26
64-1191-55
¥
8,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
33日以内出荷
15814876
36461037
1箱(100枚)
37
64-1191-56
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
33日以内出荷
15814885
36461082
1箱(100枚)
82
64-1191-57
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
33日以内出荷
15814901
36461125
1箱(100枚)
125
64-1191-58
¥
40,060
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
15814910
36461142
1箱(100枚)
142
64-1191-59
¥
57,150
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
33日以内出荷
15814919
36461185
1箱(100枚)
185
64-1191-60
¥
94,760
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
33日以内出荷
15814928
36461293
1箱(50枚)
293
64-1191-61
¥
102,160
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。