曜日別特売

ガラス濾紙 GA-200シリーズ

ガラス濾紙 GA-200シリーズ - ADVANTEC

厚さは0.74mmで、沈殿物保持性が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。
濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。

厚さ(mm)0.74最高使用温度(℃)500質量(g/m2)175保留粒子径(μm)0.8圧力損失(kPa)0.35
全15種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15814079363010091箱(50枚)64-1190-65
1,230
1,198
1,318(税込)
33日以内出荷
15814088363010131箱(50枚)64-1190-66
1,490
1,398
1,538(税込)
34日以内出荷
15814097363010141箱(50枚)64-1190-67
1,490
1,398
1,538(税込)
33日以内出荷
15814106363010161箱(50枚)64-1190-68
1,490
1,398
1,538(税込)
33日以内出荷
15814115363010401箱(50枚)64-1190-69
2,410
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
15814131363010421箱(50枚)64-1190-70
2,410
2,398
2,638(税込)
33日以内出荷
15814140363010601箱(50枚)64-1190-71
4,620
4,598
5,058(税込)
34日以内出荷
15814149363010951箱(50枚)64-1190-72
7,970
7,898
8,688(税込)
33日以内出荷
15814158363011151箱(50枚)64-1190-73
13,290
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
15814167363011201箱(50枚)64-1190-74
10,980
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
15814176363011851箱(50枚)64-1190-75
23,730
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
15814185363012571箱(50枚)64-1190-76
53,430
52,980
58,278(税込)
33日以内出荷
15814201363012931箱(50枚)64-1190-77
53,430
52,980
58,278(税込)
33日以内出荷
15814210363013001箱(10枚)64-1190-78
12,910
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
15814219363031101箱(50枚)64-1190-79
23,730
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする