ADVANTEC
ガラス濾紙 GA-55シリーズ
ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子補足性能を持つ製品です。
一般に液体清澄用に用いられます。
大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
厚さ(mm)
0.21
最高使用温度(℃)
500
質量(g/m
2
)
55
保留粒子径(μm)
0.6
圧力損失(kPa)
0.33
注意
●※濾水時間・・・9.6cm^2の濾紙面積において、1,000mL、20℃の無粒子水を差圧39kPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速度5cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15813887
36261024
1箱(100枚)
24
64-1190-46
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
24日以内出荷
15813896
36261026
1箱(100枚)
26
64-1190-47
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
33日以内出荷
15813905
36261042
1箱(100枚)
42
64-1190-48
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
33日以内出荷
15813921
36261060
1箱(100枚)
60
64-1190-49
¥
4,290
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
33日以内出荷
15813930
36261100
1箱(100枚)
100
64-1190-50
¥
7,950
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
33日以内出荷
15813939
36261142
1箱(100枚)
142
64-1190-51
¥
14,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
33日以内出荷
15813948
36261185
1箱(100枚)
185
64-1190-52
¥
23,470
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
33日以内出荷
15813957
36261257
1箱(50枚)
257
64-1190-53
¥
25,240
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください