曜日別特売

ガラス濾紙 GC-90シリーズ

ガラス濾紙 GC-90シリーズ - ADVANTEC

有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。
ガラス濾紙バインダー処理の中で、最も高い粒子補足性能を持ち、液体中の微細粒子の補足用として、用いられます。
メンブレンフィルターのプレフィルター用としても用いられます。
気体濾過の場合、高い捕集効率を持っており、大気中の微粒子、オイルミストなどのエアロゾルの捕集に優れています。

厚さ(mm)0.3最高使用温度(℃)120質量(g/m2)100保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.42
注意
●※濾水時間・・・9.6cm^2の濾紙面積において、1,000mL、20℃の無粒子水を差圧39kPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速18cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15814578364010341箱(100枚)3464-1191-22
4,610
4,598
5,058(税込)
33日以内出荷
15814587364010421箱(100枚)4264-1191-24
4,970
4,898
5,388(税込)
33日以内出荷
15814596364010451箱(100枚)4564-1191-25
6,010
5,998
6,598(税込)
33日以内出荷
15814605364010501箱(100枚)5064-1191-26
7,900
7,898
8,688(税込)
33日以内出荷
15814621364010761箱(100枚)7664-1191-27
12,600
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
15814630364010951箱(100枚)9564-1191-28
17,200
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
15814639364011241箱(100枚)12464-1191-30
22,170
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
15814648364011301箱(100枚)13064-1191-32
30,670
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
15814657364011421箱(100枚)14264-1191-33
37,110
36,980
40,678(税込)
33日以内出荷
15814666364012571箱(50枚)25764-1191-35
51,390
50,980
56,078(税込)
33日以内出荷
15814675364012931箱(50枚)29364-1191-36
51,390
50,980
56,078(税込)
33日以内出荷
15814691364013001箱(10枚)30064-1191-37
12,420
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする