曜日別特売

ガラス濾紙 GD-120 50枚入

ガラス濾紙 GD-120 50枚入 - ADVANTEC

粒子補足性能はGA-100とGA-200の中間に位置しています。
一般に液体清澄用およびメンブレンフィルターのプレフィルターとして、用いられます。

厚さ(mm)0.51最高使用温度(℃)500質量(g/m2)123保留粒子径(μm)0.9圧力損失(kPa)0.17内容量1箱(50枚)
注意
●※濾水時間・・・9.6cm^2の濾紙面積において、1,000mL、20℃の無粒子水を差圧39kPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速18cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158147003642102164-1191-38
1,460
1,398
1,538(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158147093642102464-1191-39
1,640
1,598
1,758(税込)
33日以内出荷
158147183642102564-1191-40
1,640
1,598
1,758(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158147273642102664-1191-41
1,860
1,798
1,978(税込)
33日以内出荷
158147363642103764-1191-42
2,580
2,498
2,748(税込)
33日以内出荷
158147453642104564-1191-43
2,760
2,698
2,968(税込)
24日以内出荷
158147613642104764-1191-44
2,760
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
158147703642109064-1191-45
4,400
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
158147793642111064-1191-46
6,560
6,498
7,148(税込)
33日以内出荷
158147883642112564-1191-47
7,920
7,898
8,688(税込)
33日以内出荷
158147973642114264-1191-48
10,870
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
158148063642115064-1191-49
10,870
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
158148153642129364-1191-50
38,610
37,980
41,778(税込)
33日以内出荷
158148313642320364-1191-51
28,210
27,980
30,778(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする