曜日別特売

シリカ濾紙 QR-200 50枚入

シリカ濾紙 QR-200 50枚入 - ADVANTEC

金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。
一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。
濾材が厚く目づまりを起しにくい製品です。

厚さ(mm)1最高使用温度(℃)1000質量(g/m2)200圧力損失(kPa)0.34内容量1箱(50枚)
注意
●※圧力損失・・・通気速5cm/sのときの値。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。
全12種類を絞り込む
アズワン品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15815305367210212164-1192-18
8,490
8,398
9,238(税込)
33日以内出荷
15815321367210262664-1192-20
10,260
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
15815330367210313164-1192-21
12,900
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
15815339367210323264-1192-22
12,900
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
15815348367210343464-1192-23
12,900
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
15815357367210393964-1192-24
14,750
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
15815366367210404064-1192-25
17,840
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
15815375367210555564-1192-28
21,380
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
15815391367210707064-1192-29
31,250
30,980
34,078(税込)
33日以内出荷
158154003672111011064-1192-31
57,760
56,980
62,678(税込)
33日以内出荷
158154093672112512564-1192-32
71,240
70,980
78,078(税込)
33日以内出荷
158154183672115015064-1192-33
100,220
99,980
109,978(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする