ADVANTEC
ガラス濾紙 GA-100シリーズ
ガラス濾紙の中で、濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
厚さ(mm)
0.44
最高使用温度(℃)
500
質量(g/m
2
)
110
保留粒子径(μm)
1
圧力損失(kPa)
0.2
注意
●※濾水時間・・・9.6cm^2の濾紙面積において、1,000mL、20℃の無粒子水を差圧39kPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速度5cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15813966
36281011
1箱(100枚)
64-1190-54
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
33日以内出荷
15813975
36281013
1箱(100枚)
64-1190-55
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
33日以内出荷
15813991
36281016
1箱(100枚)
64-1190-56
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
33日以内出荷
15814000
36281035
1箱(100枚)
64-1190-57
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
33日以内出荷
15814009
36281040
1箱(100枚)
64-1190-58
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15814018
36281100
1箱(100枚)
64-1190-59
¥
7,170
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
33日以内出荷
15814027
36281180
1箱(100枚)
64-1190-60
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
33日以内出荷
15814036
36281300
1箱(10枚)
64-1190-61
¥
4,290
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
33日以内出荷
15814045
36281400
1箱(100枚)
64-1190-62
¥
75,920
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
33日以内出荷
15814061
36281435
1箱(100枚)
64-1190-63
¥
94,890
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
33日以内出荷
15814070
36283500
1箱(100枚)
64-1190-64
¥
118,620
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。