曜日別特売

ガラス濾紙 GS-25シリーズ

ガラス濾紙 GS-25シリーズ - ADVANTEC

有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。
バインダー処理の無い製品に比べ高い強度を持ち、離脱繊維を抑えているため、液体濾過に用いられます。
約1μmの孔径を持ち、JIS K 0101(工業用水試験方法)、JIS K 0102(工場排水試験方法)記載の水中の懸濁物質(SS)の測定用として広く用いられています。
β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。

厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)120質量(g/m2)70保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.32
注意
●※濾水時間・・・9.6cm^2の濾紙面積において、1,000mL、20℃の無粒子水を差圧39kPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速18cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15814937364810131箱(100枚)1364-1191-62
2,320
2,298
2,528(税込)
33日以内出荷
15814946364810301箱(100枚)3064-1191-66
4,280
4,198
4,618(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15814955364810311箱(100枚)3164-1191-67
4,280
4,198
4,618(税込)
33日以内出荷
15814971364810321箱(100枚)3264-1191-68
4,280
4,198
4,618(税込)
33日以内出荷
15814980364810411箱(100枚)4164-1191-69
4,610
4,598
5,058(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15814989364810501箱(100枚)5064-1191-70
6,150
5,998
6,598(税込)
33日以内出荷
15814998364810601箱(100枚)6064-1191-71
8,880
8,798
9,678(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15815007364810951箱(100枚)9564-1191-72
19,670
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
15815016364811801箱(100枚)18064-1191-73
57,490
56,980
62,678(税込)
33日以内出荷
15815025364812931箱(50枚)29364-1191-74
63,000
62,980
69,278(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする