曜日別特売

F8 スケッチブック ヴィフアール 中目

F8 スケッチブック ヴィフアール 中目 - マルマンF8 スケッチブック ヴィフアール 中目 - マルマンF8 スケッチブック ヴィフアール 中目 - マルマン

水彩画をもっと身近に、もっと楽しく。
・"中目"は、紙表面の凸凹が自然で程よく出ており、一般的な水彩の効果を試すことができます。
・目が細かく、細部まで描き込むことができる最もポピュラーな紙肌です。
・中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。
・発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。・目が細かく、細部まで描きこむことができる最もポピュラーな紙肌です。

仕様スパイラル(コイルループ)寸法(mm)本文:縦457×横386サイズF8質量(g)1195本体寸法(mm)縦463×横401×厚10用紙ヴィフアール水彩紙 242g/m2 荒目材質(表紙)【表】紙くるみ【裏】紙くるみ内容量1冊(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15825261S28VA
4,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする