S28VA F8 スケッチブック ヴィフアール 中目 マルマン 15825261

S28VA F8 スケッチブック ヴィフアール 中目 マルマン 15825261
S28VA F8 スケッチブック ヴィフアール 中目 マルマン 15825261
S28VA F8 スケッチブック ヴィフアール 中目 マルマン 15825261

F8 スケッチブック ヴィフアール 中目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1冊(15枚)
注文コード
15825261
品番
S28VA
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

水彩画をもっと身近に、もっと楽しく。
・"中目"は、紙表面の凸凹が自然で程よく出ており、一般的な水彩の効果を試すことができます。
・目が細かく、細部まで描き込むことができる最もポピュラーな紙肌です。
・中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。
・発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。・目が細かく、細部まで描きこむことができる最もポピュラーな紙肌です。

仕様
スパイラル(コイルループ)
寸法(mm)
本文:縦457×横386
サイズ
F8
質量(g)
1195
本体寸法(mm)
縦463×横401×厚10
用紙
ヴィフアール水彩紙 242g/m2 荒目
材質(表紙)
【表】紙くるみ【裏】紙くるみ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする