曜日別特売

XL デッサン A4 スパイラル

XL デッサン A4 スパイラル - マルマンXL デッサン A4 スパイラル - マルマン

「XLシリーズ」は画学生のニーズに応えるべく開発されました。
・ペンシル、パステル、チャコール、ペン等に適した多用途なペーパーです。
・表面の特殊な加工は、消しゴムの消し後が残りにくくなっています。
・控えめな紙肌です。

寸法(mm)本文:縦297×横210サイズA4質量(g)1246本体寸法(mm)縦330×横210×厚12用紙160g/m2材質(表紙)色厚紙製本ツインワイヤ内容量1冊(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15825096039-088
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする