曜日別特売

クリップボード<マグネット付> A4

クリップボード<マグネット付> A4 - リヒトラブクリップボード<マグネット付> A4 - リヒトラブクリップボード<マグネット付> A4 - リヒトラブクリップボード<マグネット付> A4 - リヒトラブクリップボード<マグネット付> A4 - リヒトラブクリップボード<マグネット付> A4 - リヒトラブクリップボード<マグネット付> A4 - リヒトラブクリップボード<マグネット付> A4 - リヒトラブ

片手で簡単にオープン&ロックできるユニバーサルデザイン・クリップボード用紙がとじやすいロック機構付きクリップです。クリップを開くとレバーが起き上がり、開いた状態でロックします。また、クリップの先端にラバーチップが付いているので書類の保持力に優れています。書きやすいエンボス加工立ったままの記入がしやすいしっかりしたボード面。書きやすく手が疲れにくい特殊エンボス加工を施しています。5mmピッチの目盛。用紙を挟むとききれいに揃えやすいサイドストッパー。スチール面に貼り付けて使える裏面2カ所にマグネットが付いているので、生産現場のスチール棚やドアに貼り付けて使用できます。裏面に吊り下げ穴付き吊り下げ穴があるのでフックに吊り下げて使うこともできます。ペンホルダー付きボールペンなどをしっかり保持するペンホルダー。※軸径7.5mm~11mmまで対応。鉛筆やボールペンの紛失を防ぐペンキーパー(A-538(別売))を取り付けできます。

仕様適正収容枚数:40枚材質本体/ABS樹脂・ソフトマグネットシート、レバー・ペンホルダー/POM規格A4本体寸法(mm):幅×奥行×高さ235×17×323本体質量(g)264内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15826347A977UM-23ブルーバイオレット
900
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
15826356A977UM-24ブラック
900
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする