曜日別特売

ミタント タッチ パッド A3

ミタント タッチ パッド A3 - マルマン

『パステル紙の進化』 新しいタイプのパステル紙です。
・表面は砂状の独特のザラツキで、ドライピグメントのつきが良く細かいディテールを強調しやすい。
・紙のノドより15mmのマージンがあるので切り離してからの取り扱いも便利です。
・ドライパステル以外にもオイルパステル、ペンシル、木炭、アクリルにも使用できます。

セット内容各3枚・クリーム・フランネルグレー・セピア・スティジャンブラック寸法(mm)本文:縦297×横420クリーム・フランネルグレー・セピア・スティジャンブラックサイズA3質量(g)680本体寸法(mm)縦297×横420×厚7用紙350g/m2材質(表紙)製本天のりパッド内容量1冊(12枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15825078005-425
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする