ADVANTEC
シリカ濾紙 QRシリーズ
アルミナバインダーで補強しており、濾材が厚く目詰りを起こしにくいです。
仕様
捕集効率(0.3umPAO%):99.9(0.3umポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時)
厚さ(mm)
1
質量(g)
200/m2
最高使用温度(℃)
1000
サイズ(mm)
Φ37
アズワン品番
4-859-11
圧力損失
0.34kPa(通気速度5cm/sのとき)
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15807237
36721037
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください