曜日別特売

コンパクトカートリッジフィルター MSP-Eシリーズ

コンパクトカートリッジフィルター MSP-Eシリーズ - ADVANTEC

ステンレスプリーツコンパクトカートリッジフィルター。繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱、移行がありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗を行う場合には、68kPa以下の圧力で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。主要用途:各種樹脂などの高粘性液体の濾過、高圧スチームの濾過、各種ガスの濾過(MSPタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。

形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)径(Φ)×全長(mm)60×145内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1581071940351111O-リング:FPM、O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS31664-1021-32公称:3
95,220
94,980
104,478(税込)
33日以内出荷
1581072840351121O-リング:エチレンプロピレン、O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS31664-1021-33公称:3
95,220
94,980
104,478(税込)
33日以内出荷
1581073740351171O-リング:FEPジャケット、O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS31664-1021-34公称:3
101,130
99,980
109,978(税込)
33日以内出荷
1581074640352111O-リング:FPM、O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS31664-1021-35公称:5
74,520
73,980
81,378(税込)
33日以内出荷
1581075540352121O-リング:エチレンプロピレン、O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS31664-1021-36公称:5
74,520
73,980
81,378(税込)
33日以内出荷
1581077140352171O-リング:FEPジャケット、O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS31664-1021-37公称:5
80,440
79,980
87,978(税込)
33日以内出荷
1581078040353111O-リング:FPM、O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS31664-1021-38公称:10
74,520
73,980
81,378(税込)
33日以内出荷
1581078940353121O-リング:エチレンプロピレン、O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS31664-1021-39公称:10
74,520
73,980
81,378(税込)
33日以内出荷
1581079840353171O-リング:FEPジャケット、O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS31664-1021-40公称:10
80,440
79,980
87,978(税込)
33日以内出荷
1581080740354111O-リング:FPM、O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS31664-1021-41公称:20
74,520
73,980
81,378(税込)
33日以内出荷
1581081640354121O-リング:エチレンプロピレン、O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS31664-1021-42公称:20
74,520
73,980
81,378(税込)
33日以内出荷
1581082540354171O-リング:FEPジャケット、O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS31664-1021-43公称:20
80,440
79,980
87,978(税込)
33日以内出荷
1581084140355111O-リング:FPM、O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS31664-1021-44公称:30
71,560
69,980
76,978(税込)
33日以内出荷
1581085040355121O-リング:エチレンプロピレン、O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS31664-1021-45公称:30
71,560
69,980
76,978(税込)
33日以内出荷
1581085940355171O-リング:FEPジャケット、O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS31664-1021-46公称:30
77,480
76,980
84,678(税込)
33日以内出荷
1581086840356111O-リング:FPM、O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS31664-1021-47公称:40
71,560
69,980
76,978(税込)
43日以内出荷
1581087740356121O-リング:エチレンプロピレン、O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS31664-1021-48公称:40
71,560
69,980
76,978(税込)
33日以内出荷
1581088640356171O-リング:FEPジャケット、O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS31664-1021-49公称:40
77,480
76,980
84,678(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする