PTFE濾紙 PF-050シリーズ

PTFE濾紙 PF-050シリーズ - ADVANTEC

-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。
酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。
疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。
フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。
濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。
摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。

厚さ(mm)0.36質量(g/m2)210空隙率(%)73保留粒子径(μm)5圧力損失(kPa)0.26はっ水度(kPa)>4.9
注意
●※圧力損失・・・通気速5cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※保持粒子径・・・メチルアルコール中の標準粒子を1.0kL/h・m^2の濾過速度で濾過した時の捕捉粒子径により求めたもの。●※はっ水度・・・水が通過するのに必要な圧力。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15815838385010101箱(50枚)1064-1192-77
10,480
9,998
10,998(税込)
43日以内出荷
15815847385010371箱(20枚)3764-1192-78
4,200
4,198
4,618(税込)
33日以内出荷
15815865385010701箱(20枚)7064-1192-81
7,300
7,298
8,028(税込)
33日以内出荷
15815881385010901箱(20枚)9064-1192-82
14,540
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
15815890385011101箱(10枚)11064-1192-83
7,950
7,898
8,688(税込)
33日以内出荷
15815899385011251箱(10枚)12564-1192-84
11,040
10,980
12,078(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15815908385011421箱(10枚)14264-1192-85
10,520
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
15815856385010471箱(20枚)4764-1192-79
3,460
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする