マルマン
XL クラフト A4 スパイラル
「XLシリーズ」は画学生のニーズに応えるべく開発されました。
・レイド加工がされたクラフト紙です。
・ペンシル、チャコールなど、あらゆるドライメディアに最適です。
・蛍光増白剤無添加。
寸法(mm)
本文:縦297×横210
サイズ
A4
質量(g)
519
本体寸法(mm)
縦330×横210×厚13
用紙
90g/m
2
材質(表紙)
色厚紙
製本
ツインワイヤ
内容量
1冊(60枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15825105
039-141
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください