コンパクトカートリッジフィルター MCF-G020シリーズ

コンパクトカートリッジフィルター MCF-G020シリーズ - ADVANTEC

オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)0.2内容量1個
注意
●※1・・・オートクレーブまたはインラインスチーム滅菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします●※2・・・121℃ 30分間●※3・・・126℃ 30分間(差圧0.019MPa)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1581893640148201フィルター/PTFE(MCFH-Gタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、O-リング/シリコーン(標準)、その他/ポリプロピレン62×4864-1194-35
7,990
7,898
8,688(税込)
33日以内出荷
1581894540148211フィルター/PTFE(MCFH-Gタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×4864-1194-36
8,530
8,498
9,348(税込)
33日以内出荷
1581896140148221フィルター/PTFE(MCFH-Gタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×4864-1194-37
8,530
8,498
9,348(税込)
33日以内出荷
1581897040148271フィルター/PTFE(MCFH-Gタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×4864-1194-38
13,850
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
1581897940248201フィルター/PTFE(MCFH-Gタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、O-リング/シリコーン(標準)、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-59
13,310
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
1581898840248211フィルター/PTFE(MCFH-Gタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-60
13,850
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
1581899740248221フィルター/PTFE(MCFH-Gタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-61
13,850
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
1581900640248271フィルター/PTFE(MCFH-Gタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-62
19,180
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
1581901540348201フィルター/PTFE(MCFH-Gタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、O-リング/シリコーン(標準)、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-82
21,970
20,980
23,078(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1581903140348211フィルター/PTFE(MCFH-Gタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-83
20,510
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
1581904040348221フィルター/PTFE(MCFH-Gタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-84
20,510
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
1581904940348271フィルター/PTFE(MCFH-Gタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-85
25,830
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする