コンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズ

コンパクトカートリッジフィルター MCF-020シリーズ - ADVANTEC

オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)0.2内容量1個
注意
●※2・・・オートクレーブまたはインラインスチーム滅菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします●※3・・・121℃ 30分間●※4・・・126℃ 30分間(差圧0.019MPa)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
孔径(Φμm)
最高使用温度(℃)
材質
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15818455401421010.280フィルター/PTFE(MCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(MCFHタイプはポリエステル)、O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×4864-1194-19
8,790
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
15818471401421110.280フィルター/PTFE(MCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(MCFHタイプはポリエステル)、O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×4864-1194-20
8,530
8,498
9,348(税込)
33日以内出荷
15818480401421210.280フィルター/PTFE(MCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(MCFHタイプはポリエステル)、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×4864-1194-21
8,530
8,498
9,348(税込)
33日以内出荷
15818489401421710.280フィルター/PTFE(MCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(MCFHタイプはポリエステル)、O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×4864-1194-22
15,250
14,980
16,478(税込)
41日以内出荷
返品不可
15818498402421010.280フィルター/PTFE(MCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(MCFHタイプはポリエステル)、O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-43
14,650
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
15818507402421110.280フィルター/PTFE(MCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(MCFHタイプはポリエステル)、O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-44
13,850
13,840
15,224(税込)
33日以内出荷
15818516402421210.280フィルター/PTFE(MCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(MCFHタイプはポリエステル)、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-45
13,850
13,840
15,224(税込)
33日以内出荷
15818525402421710.280フィルター/PTFE(MCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(MCFHタイプはポリエステル)、O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-46
21,110
19,980
21,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15818541403421010.280フィルター/PTFE(MCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(MCFHタイプはポリエステル)、O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-66
21,970
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
15818550403421110.280フィルター/PTFE(MCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(MCFHタイプはポリエステル)、O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-67
20,510
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
15818559403421210.280フィルター/PTFE(MCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(MCFHタイプはポリエステル)、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-68
20,510
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
15818568403421710.280フィルター/PTFE(MCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(MCFHタイプはポリエステル)、O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-69
25,830
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする