曜日別特売

カプセルカートリッジフィルター CCF-G020シリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCF-G020シリーズ - ADVANTEC

オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法オートクレーブ※2孔径(Φμm)0.2内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158226014114821177×10264-1197-92
13,310
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
158226104114823177×10264-1197-93
13,310
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
158226194114824177×10264-1197-94
13,310
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
158226284124821177×12964-1199-37
18,640
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
158226374124822177×12964-1199-38
20,510
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
158226464124823177×12964-1199-39
18,640
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
158226554124824177×12964-1199-40
18,640
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
158226714134821177×20164-1200-93
26,620
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
158226804134822177×20164-1200-94
26,620
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
158226894134823177×20164-1200-95
26,620
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
158226984134824177×20164-1200-96
26,620
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする