カプセルカートリッジフィルター CCF-100シリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCF-100シリーズ - ADVANTEC

オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)1内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1582239141145111フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン77×10264-1197-86
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
1582240041145131フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン77×10264-1197-87
13,310
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
1582240941145141フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン77×10264-1197-88
13,310
12,980
14,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1582241841245111フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン77×12964-1199-30
18,640
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
1582242741245131フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン77×12964-1199-31
18,640
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
1582243641245141フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン77×12964-1199-32
18,640
17,980
19,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1582244541345111フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他/ポリプロピレン77×20164-1200-85
26,620
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
1582246141345121フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他/ポリプロピレン77×20164-1200-86
26,620
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
1582247041345131フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他/ポリプロピレン77×20164-1200-87
26,620
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
1582247941345141フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他/ポリプロピレン77×20164-1200-88
26,620
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする