曜日別特売

カプセルカートリッジフィルター CCF-050シリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCF-050シリーズ - ADVANTEC

オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.5内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1582229641143111フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン77×10264-1197-82
13,310
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
1582230541143141フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン77×10264-1197-85
13,310
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
1582232141243111フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン77×12964-1199-23
20,510
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
1582233041243121フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン77×12964-1199-25
20,510
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
1582233941243131フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン77×12964-1199-27
18,640
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
1582234841243141フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン77×12964-1199-29
18,640
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
1582235741343121フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他/ポリプロピレン77×20164-1200-80
26,620
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
1582236641343131フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他/ポリプロピレン77×20164-1200-82
26,620
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
1582237541343141フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他/ポリプロピレン77×20164-1200-84
26,620
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする