ADVANTEC
カプセルカートリッジフィルター CCFH-G020シリーズ
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
材質
フィルター/PTFE(CCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン
最高使用圧力
0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)
60
孔径(Φμm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15823030
41158211
77×102
64-1198-05
¥
17,310
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
33日以内出荷
15823039
41158231
77×102
64-1198-06
¥
17,310
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15823048
41158241
77×102
64-1198-07
¥
17,310
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
33日以内出荷
15823057
41258211
77×129
64-1199-53
¥
23,960
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
33日以内出荷
15823066
41258221
77×129
64-1199-54
¥
23,960
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
33日以内出荷
15823075
41258231
77×129
64-1199-55
¥
23,960
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
33日以内出荷
15823091
41258241
77×129
64-1199-56
¥
23,960
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
33日以内出荷
15823100
41358211
77×201
64-1201-10
¥
37,270
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
33日以内出荷
15823109
41358221
77×201
64-1201-11
¥
37,270
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
33日以内出荷
15823118
41358231
77×201
64-1201-12
¥
37,270
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
33日以内出荷
15823127
41358241
77×201
64-1201-13
¥
37,270
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。