曜日別特売

カプセルカートリッジフィルター CCF-G100シリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCF-G100シリーズ - ADVANTEC

オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法オートクレーブ※2孔径(Φμm)1内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158228204114841177×10264-1197-98
13,310
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
158228294114843177×10264-1197-99
13,310
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
158228384114844177×10264-1198-01
13,310
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
158228474124841177×12964-1199-45
18,640
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
158228564124842177×12964-1199-46
18,640
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
158228654124843177×12964-1199-47
18,640
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
158228814124844177×12964-1199-48
20,510
19,980
21,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158228904134841177×20164-1201-02
26,620
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
158228994134842177×20164-1201-03
26,620
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
158229084134843177×20164-1201-04
26,620
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
158229174134844177×20164-1201-05
29,290
28,980
31,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする