カプセルカートリッジフィルター CCF-A10シリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCF-A10シリーズ - ADVANTEC

オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.1内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1582248841147111フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン77×10264-1197-89
19,970
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
1582249741147131フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン77×10264-1197-90
19,970
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
1582250641147141フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン77×10264-1197-91
19,970
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
1582251541247111フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン77×12964-1199-33
27,960
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
1582253141247121フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン77×12964-1199-34
27,960
26,980
29,678(税込)
43日以内出荷
1582254041247131フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン77×12964-1199-35
27,960
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
1582254941247141フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン77×12964-1199-36
27,960
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
1582255841347111フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他/ポリプロピレン77×20164-1200-89
39,930
38,980
42,878(税込)
33日以内出荷
1582256741347121フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他/ポリプロピレン77×20164-1200-90
39,930
38,980
42,878(税込)
33日以内出荷
1582257641347131フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他/ポリプロピレン77×20164-1200-91
39,930
38,980
42,878(税込)
33日以内出荷
1582258541347141フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他/ポリプロピレン77×20164-1200-92
39,930
38,980
42,878(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする