カプセルカートリッジフィルター CCF-G045シリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCF-G045シリーズ - ADVANTEC

オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法オートクレーブ※2孔径(Φμm)0.45内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158227074114831177×10264-1197-95
13,310
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
158227164114833177×10264-1197-96
13,310
12,980
14,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158227254114834177×10264-1197-97
13,310
12,980
14,278(税込)
24日以内出荷
158227414124831177×12964-1199-41
18,640
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
158227504124832177×12964-1199-42
18,640
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
158227594124833177×12964-1199-43
18,640
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
158227684124834177×12964-1199-44
18,640
17,980
19,778(税込)
24日以内出荷
158227774134831177×20164-1200-97
26,620
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
158227864134832177×20164-1200-98
26,620
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
158227954134833177×20164-1200-99
26,620
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
158228114134834177×20164-1201-01
26,620
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする