カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCF-010シリーズ

カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCF-010シリーズ - ADVANTEC

オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

最高使用圧力0.39MPa(25℃)滅菌方法EOG滅菌済み最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)0.1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
孔径(Φμm)
最高使用温度(℃)
最高使用圧力
材質
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15821840411411100.1600.39MPa(25℃)フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン77×10264-1197-70
15,980
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
15821849411411300.1600.39MPa(25℃)フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン77×10264-1197-72
15,980
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
15821858413411100.1600.39MPa(25℃)フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他/ポリプロピレン77×20164-1200-65
29,290
28,980
31,878(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする