カプセルカートリッジフィルター CCFH-020シリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCFH-020シリーズ - ADVANTEC

オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

材質フィルター/PTFE(CCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他はポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)0.2内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158229264115213177×10264-1198-03
19,050
18,980
20,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158229354115214177×10264-1198-04
17,310
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
158229514125211177×12964-1199-49
26,360
25,980
28,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
158229604125212177×12964-1199-50
23,960
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
158229694125213177×12964-1199-51
23,960
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
158229784125214177×12964-1199-52
23,960
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
158229874135211177×20164-1201-06
37,270
36,980
40,678(税込)
33日以内出荷
158229964135212177×20164-1201-07
37,270
36,980
40,678(税込)
43日以内出荷
158230054135213177×20164-1201-08
37,270
36,980
40,678(税込)
33日以内出荷
158230214135214177×20164-1201-09
37,270
36,980
40,678(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする