ガラス濾紙 GC-50シリーズ

ガラス濾紙 GC-50シリーズ - ADVANTEC

ガラス濾紙の中で、厚さは最も薄く、高い粒子補足性能を持つ製品です。
特に液体シンチレーション計測用として、適しています。
水中ダイオキシン類サンプリング用としてGC-50を450℃で4時間熱処理したGC-50Hも用意しています。

厚さ(mm)0.19最高使用温度(℃)500質量(g/m2)48保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.52
注意
●※濾水時間・・・9.6cm^2の濾紙面積において、1,000mL、20℃の無粒子水を差圧39kPaで濾過する時間。●※保持粒子径・・・JIS Z 8901で規定された7種粉体分散水を自然濾過した時、90%以上を保持できる粒子径。●※圧力損失・・・通気速18cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。
全10種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15814456363810211箱(100枚)64-1191-06
2,980
2,898
3,188(税込)
33日以内出荷
15814465363810261箱(100枚)64-1191-08
4,190
4,098
4,508(税込)
33日以内出荷
15814481363810451箱(100枚)64-1191-10
5,370
5,298
5,828(税込)
33日以内出荷
15814490363810751箱(100枚)64-1191-11
9,850
9,798
10,778(税込)
33日以内出荷
15814499363810761箱(100枚)64-1191-12
9,850
9,798
10,778(税込)
33日以内出荷
15814508363810821箱(100枚)64-1191-13
11,910
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
15814517363811001箱(100枚)64-1191-14
13,760
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
15814526363811421箱(100枚)64-1191-15
29,750
28,980
31,878(税込)
33日以内出荷
15814535363813001箱(10枚)64-1191-16
10,570
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
15814551363832031箱(100枚)64-1191-17
73,970
72,980
80,278(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする