曜日別特売

ガラス濾紙 PG-45 100枚入

ガラス濾紙 PG-45 100枚入 - ADVANTEC

ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。
最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。
安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。

厚さ(mm)0.12最高使用温度(℃)260質量(g/m2)44圧力損失(kPa)0.15はっ水度(kPa)≧2.5内容量1箱(100枚)
注意
●※圧力損失・・・通気速5cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※はっ水度・・・水が通過するのに必要な圧力。●※吸湿量・・・JIS K 0901「気体中のダスト試料捕集用濾過材の形状・寸法ならびに性能試験方法」に準じ、湿度90%雰囲気内で24時間後の吸湿量を直径47mm試料で測定。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15815041366510101064-1191-86
30,780
29,980
32,978(税込)
35日以内出荷
15815050366510202064-1191-87
30,780
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
15815059366510353564-1191-88
30,780
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
15815068366510474764-1191-89
33,790
32,980
36,278(税込)
33日以内出荷
15815077366510555564-1191-90
37,700
36,980
40,678(税込)
33日以内出荷
15815086366510808064-1191-91
75,400
74,980
82,478(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする