ガラス濾紙 PG-60シリーズ

ガラス濾紙 PG-60シリーズ - ADVANTEC

ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。
最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。
安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。

厚さ(mm)0.15最高使用温度(℃)260質量(g/m2)60圧力損失(kPa)0.44はっ水度(kPa)≧7.8
注意
●※圧力損失・・・通気速5cm/sのときの値。●※捕集効率・・・0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過したときの捕集効率。●※はっ水度・・・水が通過するのに必要な圧力。●※吸湿量・・・JIS K 0901「気体中のダスト試料捕集用濾過材の形状・寸法ならびに性能試験方法」に準じ、湿度90%雰囲気内で24時間後の吸湿量を直径47mm試料で測定。●※吸湿量は実測に基づく参考値です。●※最高使用温度は、圧力・時間などの条件により異なりますので目安としてください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15815095366610211箱(100枚)64-1191-92
50,770
49,980
54,978(税込)
33日以内出荷
15815111366610241箱(100枚)64-1191-93
50,770
49,980
54,978(税込)
33日以内出荷
15815120366610261箱(100枚)64-1191-94
57,920
56,980
62,678(税込)
33日以内出荷
15815129366610311箱(100枚)64-1191-95
62,720
61,980
68,178(税込)
33日以内出荷
15815138366610371箱(100枚)64-1191-96
62,720
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
15815147366610421箱(100枚)64-1191-97
66,630
65,980
72,578(税込)
33日以内出荷
15815156366610451箱(100枚)64-1191-98
66,630
65,980
72,578(税込)
33日以内出荷
15815165366610471箱(100枚)64-1191-99
66,630
65,980
72,578(税込)
33日以内出荷
15815181366610551箱(100枚)64-1192-01
70,350
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
15815190366610701箱(100枚)64-1192-02
103,850
99,980
109,978(税込)
33日以内出荷
15815199366610901箱(50枚)64-1192-03
69,020
68,980
75,878(税込)
33日以内出荷
15815208366611251箱(50枚)64-1192-04
92,750
91,980
101,178(税込)
33日以内出荷
15815217366611501箱(50枚)64-1192-05
120,770
119,800
131,780(税込)
33日以内出荷
15815226366633001箱(10枚)64-1192-06
86,230
85,980
94,578(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする