コンパクトカートリッジフィルター MCS-020シリーズ

コンパクトカートリッジフィルター MCS-020シリーズ - ADVANTEC

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。
メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.2内容量1個
全19種類を絞り込む
アズワン品番
19種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1581779840131111フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×4864-1193-96
6,530
6,498
7,148(税込)
33日以内出荷
1581780740131115フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×4864-1193-97
7,200
7,198
7,918(税込)
33日以内出荷
1581781640131121フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×4864-1193-98
6,530
6,498
7,148(税込)
33日以内出荷
1581782540131125フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×4864-1193-99
7,200
7,198
7,918(税込)
33日以内出荷
1581784140131171フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×4864-1194-01
11,850
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
1581785040131175フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×4864-1194-02
12,520
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
1581785940231101フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/シリコーン(標準)、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-20
8,790
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
1581786840231111フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-22
8,530
8,498
9,348(税込)
33日以内出荷
1581787740231115フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-23
9,600
9,598
10,558(税込)
33日以内出荷
1581788640231121フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-24
8,530
8,498
9,348(税込)
33日以内出荷
1581789540231125フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-25
9,600
9,598
10,558(税込)
33日以内出荷
1581791140231171フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-26
13,850
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
1581792040231175フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-27
14,920
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
1581792940331111フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-45
15,250
14,980
16,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1581793840331115フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-46
15,180
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
1581794740331121フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-47
13,850
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
1581795640331125フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-48
15,180
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
1581796540331171フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-49
19,180
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
1581798140331175フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-50
20,510
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする