曜日別特売

カプセルカートリッジフィルター CCS-020シリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCS-020シリーズ - ADVANTEC

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。
メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2内容量1個
注意
●※2・・・オートクレーブ減菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします●※3・・・121℃ 30分間●※4・・・IN、OUTの形状がHコード製品の寸法
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158212194113111177×10264-1197-51
10,260
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
158212284113113177×10264-1197-54
9,320
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
158212374113114177×10264-1197-56
10,260
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
158212464123111177×12964-1198-86
14,650
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
158212554123113177×12964-1198-91
14,650
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
158212714123114177×12964-1198-94
14,650
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
158212804133111177×20164-1200-39
19,970
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
158212894133112177×20164-1200-42
21,970
20,980
23,078(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158212984133113177×20164-1200-44
21,970
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
158213074133114177×20164-1200-47
19,970
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする