曜日別特売

カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCS-045シリーズ

カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCS-045シリーズ - ADVANTEC

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。
メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

性能除菌:≧LRV7(S.marcescens)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌済み孔径(Φμm)0.2内容量1個
注意
●※2・・・オートクレーブ減菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします●※4・・・IN、OUTの形状がHコード製品の寸法
全10種類を絞り込む
アズワン品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158214114113211077×10264-1197-58
11,980
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158214204113213077×10264-1197-61
11,980
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158214294113214077×10264-1197-64
11,980
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158214384123211077×12964-1198-95
15,980
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
158214474123212077×12964-1198-98
15,980
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
158214564123214077×12964-1199-04
15,980
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
158214654133211077×20164-1200-49
22,630
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
158214814133212077×20164-1200-52
22,630
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
158214904133213077×20164-1200-55
22,630
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
158214994133214077×20164-1200-58
22,630
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする