コンパクトカートリッジフィルター 洗浄

コンパクトカートリッジフィルター 洗浄 - ADVANTEC

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。
メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

材質フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/シリコーン(標準)、その他/ポリプロピレン最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4内容量1個
注意
●※1・・・洗浄は、寸法コードCの場合10L、寸法コードDの場合20L、寸法コードEの場合は40Lの超純水通水です●※2・・・オートクレーブまたはインラインスチーム滅菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします。●※3・・・121℃ 30分間●※4・・・126℃ 30分間(差圧0.019MPa)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1581799040131105除菌:≧LRV7(P.diminuta)62×4864-1193-950.2
7,330
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
1581799940132105除菌:≧LRV7(S.marcescens)62×4864-1194-040.45
6,660
6,598
7,258(税込)
33日以内出荷
1581800840231105除菌:≧LRV7(P.diminuta)62×7864-1195-210.2
9,970
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
1581801740331105除菌:≧LRV7(P.diminuta)62×14564-1196-440.2
16,120
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする