曜日別特売

カプセルカートリッジフィルター 洗浄 CCS-045シリーズ

カプセルカートリッジフィルター 洗浄 CCS-045シリーズ - ADVANTEC

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。
メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)0.2内容量1個
全11種類を絞り込む
アズワン品番
11種類すべて表示中
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158216214113211577×10264-1197-60
9,990
9,898
10,888(税込)
33日以内出荷
158216304113213577×10264-1197-63
10,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
158216394113214577×10264-1197-66
9,990
9,898
10,888(税込)
33日以内出荷
158216484123211577×12964-1198-97
14,380
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
158216574123212577×12964-1199-01
14,380
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
158216664123213577×12964-1199-03
15,820
14,980
16,478(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158216754123214577×12964-1199-06
14,380
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
158216914133211577×20164-1200-51
21,300
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
158217004133212577×20164-1200-54
21,300
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
158217094133213577×20164-1200-57
23,430
22,980
25,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158217184133214577×20164-1200-60
21,300
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする