曜日別特売

カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCS-020シリーズ

カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCS-020シリーズ - ADVANTEC

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。
メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌済み孔径(Φμm)0.2内容量1個
注意
●※2・・・オートクレーブ減菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします●※4・・・IN、OUTの形状がHコード製品の寸法
全10種類を絞り込む
アズワン品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158211154113111077×10264-1197-50
11,980
11,970
13,167(税込)
33日以内出荷
158211314113113077×10264-1197-53
11,980
11,970
13,167(税込)
翌々日出荷
返品不可
158211404113114077×10264-1197-55
11,980
11,970
13,167(税込)
33日以内出荷
158211494123111077×12964-1198-85
15,980
15,970
17,567(税込)
33日以内出荷
158211584123112077×12964-1198-88
15,980
15,970
17,567(税込)
33日以内出荷
158211674123113077×12964-1198-90
17,580
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
158211764123114077×12964-1198-93
15,980
15,970
17,567(税込)
33日以内出荷
158211854133111077×20164-1200-38
22,630
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
158212014133112077×20164-1200-41
24,900
23,980
26,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158212104133114077×20164-1200-46
24,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする