コンパクトカートリッジフィルター MCS-045シリーズ

コンパクトカートリッジフィルター MCS-045シリーズ - ADVANTEC

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。
メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

性能除菌:≧LRV7(S.marcescens)最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.45内容量1個
全19種類を絞り込む
アズワン品番
19種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1581802640132111フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×4864-1194-05
6,530
6,498
7,148(税込)
33日以内出荷
1581803540132115フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×4864-1194-06
7,200
7,198
7,918(税込)
33日以内出荷
1581805140132121フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×4864-1194-07
6,530
6,498
7,148(税込)
33日以内出荷
1581806040132125フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×4864-1194-08
7,200
7,198
7,918(税込)
33日以内出荷
1581806940132171フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×4864-1194-09
11,850
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
1581807840132175フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×4864-1194-10
12,520
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
1581808740232101フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/シリコーン(標準)、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-28
8,790
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
1581809640232111フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/シリコーン(標準)、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-29
8,530
8,498
9,348(税込)
33日以内出荷
1581810540232115フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-30
9,600
9,598
10,558(税込)
33日以内出荷
1581812140232121フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-31
8,530
8,498
9,348(税込)
33日以内出荷
1581813040232125フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-32
9,600
9,598
10,558(税込)
33日以内出荷
1581813940232171フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-33
13,850
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
1581814840232175フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×7864-1195-34
14,920
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
1581815740332111フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/シリコーン(標準)、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-52
13,850
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
1581816640332115フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-53
15,180
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
1581817540332121フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-54
13,850
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
1581819140332125フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-55
15,180
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
1581820040332171フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-56
19,180
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
1581820940332175フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×14564-1196-57
20,510
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする