カプセルカートリッジフィルター CCS-045シリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCS-045シリーズ - ADVANTEC

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。
メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

性能除菌:≧LRV7(S.marcescens)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2内容量1個
注意
●※1・・・洗浄は、コンパクトカートリッジフィルターの状態で、寸法コードCの場合10L、寸法コードDの場合20L、寸法コードEの場合は40Lの超純水通水です。●※2・・・オートクレーブ減菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします●※3・・・121℃ 30分間●※4・・・IN、OUTの形状がHコード製品の寸法
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158215084113211177×10264-1197-59
9,320
9,298
10,228(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
158215174113213177×10264-1197-62
9,320
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
158215264113214177×10264-1197-65
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158215354123211177×12964-1198-96
13,310
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
158215514123212177×12964-1198-99
13,310
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
158215604123213177×12964-1199-02
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
158215694123214177×12964-1199-05
13,310
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
158215784133211177×20164-1200-50
19,970
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
158215874133212177×20164-1200-53
19,970
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
158215964133213177×20164-1200-56
19,970
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
158216054133214177×20164-1200-59
19,970
18,980
20,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする