曜日別特売

カプセルカートリッジフィルター 洗浄 CCS-020シリーズ

カプセルカートリッジフィルター 洗浄 CCS-020シリーズ - ADVANTEC

フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。
メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。
全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。

性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2内容量1個
注意
●※1・・・洗浄は、コンパクトカートリッジフィルターの状態で、寸法コードCの場合10L、寸法コードDの場合20L、寸法コードEの場合は40Lの超純水通水です。●※2・・・オートクレーブ減菌を繰返し行うと、フィルターが破損する場合があります。ご使用前に、フィルターの完全性試験を行うことをおすすめします●※3・・・121℃ 30分間●※4・・・IN、OUTの形状がHコード製品の寸法
全9種類を絞り込む
アズワン品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158213164113111577×10264-1197-52
10,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
158213254113114577×10264-1197-57
9,990
9,898
10,888(税込)
33日以内出荷
158213414123111577×12964-1198-87
14,380
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
158213504123112577×12964-1198-89
14,380
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
158213594123113577×12964-1198-92
15,820
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
158213684133111577×20164-1200-40
21,300
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
158213774133112577×20164-1200-43
21,300
20,980
23,078(税込)
33日以内出荷
158213864133113577×20164-1200-45
23,430
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
158213954133114577×20164-1200-48
23,430
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする