曜日別特売

カプセルカートリッジフィルター CCP-JXシリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCP-JXシリーズ - ADVANTEC

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

性能粒子捕捉:粒子径1μm・補足効率>99%材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※2内容量1個
注意
●※1・・・LX~FX:各粒子径のラテックス球分散水を2L/minで濾過したときの値(ただし、使用フィルターはD1□)●※2・・・121℃ 30分間●※3・・・IN、OUTの形状がHコード製品の寸法
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158196364110211177×10264-1197-06
8,070
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
158196454110213177×10264-1197-07
8,070
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
158196614110214177×10264-1197-08
8,070
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
158196704120211177×12964-1198-27
10,260
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
158196794120212177×12964-1198-28
10,260
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
158196884120213177×12964-1198-29
9,320
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
158196974120214177×12964-1198-30
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158197064130211177×20164-1199-80
12,460
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
158197154130212177×20164-1199-81
12,460
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
158197314130213177×20164-1199-82
12,460
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
158197404130214177×20164-1199-83
12,460
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする