コンパクトカートリッジフィルター MCP-LXシリーズ

コンパクトカートリッジフィルター MCP-LXシリーズ - ADVANTEC

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/0.8、捕捉効率(%)/>99最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3内容量1個
注意
●※1・・・LX~FX:各粒子径のラテックス球分散水を2L/minで濾過したときの値(ただし、使用フィルターはD10S)●※2・・・121℃ 30分間●※3・・・126℃ 30分間(差圧0.019MPa)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1581614540101111O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×4864-1193-32
4,540
4,498
4,948(税込)
33日以内出荷
1581616140101121O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×4864-1193-33
4,540
4,498
4,948(税込)
33日以内出荷
1581617040101171O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×4864-1193-34
9,860
9,798
10,778(税込)
33日以内出荷
1581617940201101O-リング/シリコーン(標準)、その他はポリプロピレン62×7864-1194-55
4,670
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
1581618840201111O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×7864-1194-56
5,200
5,198
5,718(税込)
33日以内出荷
1581619740201121O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×7864-1194-57
5,200
5,198
5,718(税込)
33日以内出荷
1581620640201171O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×7864-1194-58
10,520
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
1581621540301111O-リング/FPM、その他/ポリプロピレン62×14564-1195-80
6,530
6,498
7,148(税込)
33日以内出荷
1581623140301121O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン62×14564-1195-81
6,530
6,498
7,148(税込)
33日以内出荷
1581624040301171O-リング/FEPジャケット、その他/ポリプロピレン62×14564-1195-82
11,850
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする