曜日別特売

カプセルカートリッジフィルター CCP-10シリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCP-10シリーズ - ADVANTEC

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:10内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158206954111311177×10264-1197-38
7,330
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
158207114111313177×10264-1197-39
7,330
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
158207204111314177×10264-1197-40
7,330
7,298
8,028(税込)
41日以内出荷
返品不可
158207294121311177×12964-1198-70
10,260
9,998
10,998(税込)
41日以内出荷
返品不可
158207384121312177×12964-1198-71
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158207474121313177×12964-1198-72
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158207564121314177×12964-1198-73
10,260
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
158207654131311177×20164-1200-23
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158207814131312177×20164-1200-24
12,460
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
158207904131313177×20164-1200-25
12,460
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
158207994131314177×20164-1200-26
12,460
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする