カプセルカートリッジフィルター CCP-30シリーズ

カプセルカートリッジフィルター CCP-30シリーズ - ADVANTEC

フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。
耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。
繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。

材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:30内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φ)×全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158208084111411177×10264-1197-41
6,660
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
158208174111413177×10264-1197-42
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
158208264111414177×10264-1197-43
6,660
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
158208354121411177×12964-1198-74
9,320
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
158208514121412177×12964-1198-75
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158208604121413177×12964-1198-76
9,320
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
158208694121414177×12964-1198-77
9,320
9,298
10,228(税込)
33日以内出荷
158208784131411177×20164-1200-27
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158208874131412177×20164-1200-28
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
158208964131413177×20164-1200-29
11,320
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする